pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211800700 MBE-100/04B - 5211800700

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211800700 MBE-100/04B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tondo

  • Potenza - 0...0 kW

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Volume aria minimo - 50 m³/h

  • Sistema di comando - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893071637

Codice prodotto

SPI5211800700

Cod. produttore

5211800700

Produttore

SPI

Tipologia:

Tondo

Potenza:

0...0 kW

Materiale del corpo:

Acciaio

Volume aria minimo:

50 m³/h

Sistema di comando:

Altro

Modello controllo temperatura:

Senza

Diametro nominale del condotto:

100 mm

Protezione contro il surriscaldamento:

sì

Grado di protezione (IP):

IP43

Ripristino protezione da surriscaldamento:

Incassato

Monitoraggio guasti:

no

Lunghezza:

400 mm

Batteria elettrica di riscaldamento per installazione allo scarico dei ventilatori. La velocità minima dell’aria all’interno della batteria deve essere di 1,5 m/s. Massima temperatura dell’aria circolante all’interno della batteria 40°C. La batteria è composta da: Resistenza corazzata, Doppio circuito di protezione da collegare al circuito di controllo della batteria per mezzo del termostato di sicurezza automatico, collegato in serie con un ulteriore termostato di sicurezza a riarmo manuale (RESET), Scatola dei collegamenti IP43.