S & P ITALIA SPA - SPI5211812200 SIL-250 - 5211812200
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale del condotto - 250 mm
Flessibile - no
Collegamento 1 - Estremità collegamento
Collegamento 2 - Estremità collegamento
Con guarnizione premontata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8413893158949
Codice prodotto
SPI5211812200
Cod. produttore
5211812200
Produttore
SPI
Diametro nominale del condotto:
250 mm
Flessibile:
no
Collegamento 1:
Estremità collegamento
Collegamento 2:
Estremità collegamento
Con guarnizione premontata:
no
Spessore dell'isolamento:
50 mm
Strato di inibizione del vapore:
no
Materiale isolante:
Lana di vetro
Con un panno di protezione:
no
Con nucleo/cono:
no
Diametro interno:
250 mm
Max temperatura del fluido in esercizio continuo:
60 °C
Passaggio libero:
100 %
Smorzamento 63 Hz:
1 dB
Smorzamento 2000 Hz:
15 dB
Smorzamento 125 Hz:
2 dB
Smorzamento 250 Hz:
6 dB
Smorzamento 500 Hz:
13 dB
Smorzamento 1000 Hz:
19 dB
Smorzamento 4000 Hz:
8 dB
Smorzamento 8000 Hz:
6 dB