pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5700392300 HXTR/4-630-A - 5700392300

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5700392300 HXTR/4-630-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Comando - Circuito di rete

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Timer - Senza

  • Hygrostat - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893138248

Codice prodotto

SPI5700392300

Cod. produttore

5700392300

Produttore

SPI

Comando:

Circuito di rete

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale del corpo:

Acciaio

Timer:

Senza

Hygrostat:

Senza

Temperatura massima dell'aria:

70 °C

Tensione di collegamento:

400 V

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

no

Larghezza:

800 mm

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Feritoia:

Senza

Con valvola di non ritorno:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Altezza:

800 mm

Colore:

Nero

Adatto per il controllo del trasformatore:

no

Adatto per la regolazione della frequenza:

sì

Profondità:

182 mm

Ventilatore elicoidale da parete con ventola “Sickle” equilibrata su due piani, di basso livello sonoro, protetti contro la corrosione mediante trattamento cataforesi e verniciatura poliestere. Motore a rotore esterno trifase a 4 poli.