pagina iniziale

SABIANA SPA - SAB0017543 GO45 CURVA 45° D 450 - 0017543

SABIANA SPA
copiacopia
SABIANA SPA - SAB0017543 GO45 CURVA 45° D 450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026853600275

Codice prodotto

SAB0017543

Cod. produttore

0017543

Produttore

SAB

INOXSABIANA 50 CURVA A 45? ?450mm INOX 316L/INOX 304