AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA675.5054B CENTRAL.INC.C/P DOMINO 54M BI. - 675.5054B

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA675.5054B CENTRAL.INC.C/P DOMINO 54M BI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di file - 3

  • Numero moduli DIN - 54

  • Tipo di copertura - Porta

  • Esecuzione coperchio - Con taglio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636077970

Codice prodotto

SCA675.5054B

Cod. produttore

675.5054B

Produttore

SCA

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di file:

3

Numero moduli DIN:

54

Tipo di copertura:

Porta

Esecuzione coperchio:

Con taglio

Coperchio/porta trasparente:

Con serratura:

Materiale del corpo:

Plastica

Barra DIN:

Con piastra di montaggio:

no

Possibilità di applicazione:

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

570 mm

Larghezza:

434 mm

Profondità:

95 mm

IP40 INCASSO 54 DIN 54+3 MOD. BIANCO