pagina iniziale

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101163557 NDTBL - 101163557

SCHMERSAL ITALIA SRL
copiacopia
SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101163557 NDTBL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250116200054

Codice prodotto

SHM101163557

Cod. produttore

101163557

Produttore

SHM

altezza: 11 mm Colore dell'anello frontale: Argento Colore dell'apparecchio di comando: blu Coppia di serraggio delle viti: 0.6 Nm Corsa di comando: 5 mm denominazione del tipo di prodotto: NDTBL Diametro per le testine di attuazione: 44.5 mm Diametro, foro: 22.3 mm Diametro, foro con indicazione della tolleranza: 22.3 + 0.4 mm flangia di montaggio: Si Isolamento completo: Si Materiale dell'anello frontale: ABS cromato materiale dell'apparecchio di comando: ABS Nome del prodotto: Pulsante - NDT Peso: 25 g Peso lordo: 25.000 g peso netto: 25.000 g Sblocco: senza Spaziatura: 50 x 50 mm Spessore della piastra frontale, massima: 6 mm Spessore della piastra frontale, minima: 1.5 mm Tastatore possibile: Si Temperatura ambiente, massima: 80 ?C Temperatura ambiente, minima: -25 ?C Tolleranza, assoluta: 0.4 Versione: Pulsante incorporato - Montaggio piastra frontale