SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101163559 NDTSW - 101163559

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4250116200009
Codice prodotto
SHM101163559
Cod. produttore
101163559
Produttore
SHM
altezza: 11 mm Colore del rivestimento della guarnizione: Bianco Colore dell'anello frontale: Argento Colore dell'apparecchio di comando: nero Coppia di serraggio delle viti: 0.6 Nm Corsa di comando: 5 mm denominazione del tipo di prodotto: NDTSW Diametro per le testine di attuazione: 44.5 mm Diametro, foro: 22.3 mm Diametro, foro con indicazione della tolleranza: 22.3 + 0.4 mm flangia di montaggio: Si Isolamento completo: Si Materiale dell'anello frontale: ABS cromato materiale dell'apparecchio di comando: ABS Nome del prodotto: Pulsante - NDT Peso: 25 g Peso lordo: 25.000 g peso netto: 25.000 g Sblocco: senza Spaziatura: 50 x 50 mm Spessore della piastra frontale, massima: 6 mm Spessore della piastra frontale, minima: 1.5 mm Tastatore possibile: Si Temperatura ambiente, massima: 80 ?C Temperatura ambiente, minima: -25 ?C Tolleranza, assoluta: 0.4 Versione: Pulsante incorporato - Montaggio piastra frontale


