pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08548 PORTA TRASP. IP55 L800 PRISMA P - 08548

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08548 PORTA TRASP. IP55 L800 PRISMA P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di scomparto

  • Esecuzione come porta di visione -

  • Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

218 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3303430085485

Codice prodotto

SNR08548

Cod. produttore

08548

Produttore

SNR

Tipologia:

Porta di scomparto

Esecuzione come porta di visione:

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Larghezza:

800 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

30 mm

Esecuzione EMC:

no

Materiale:

Vetro

Tipo superficie:

Altro

Colore:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP55

Porta frontale trasparente. Equipaggiata di giunto in poliuretano (PUR) premontato di base. Reversibile, apertura destra/sinistra. Dotata di maniglia con chiusura a chiave 405

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC