SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYGT60 GUIDE SCORREVOLI PER P800 - NSYGT60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3295150112599
Codice prodotto
SNRNSYGT60
Cod. produttore
NSYGT60
Produttore
SNR
Guide telescopiche da 19 pollici complete per il vassoio liscio o perforato da fissare tra i montanti anteriore e posteriore da 19 pollici e fornite con accessori di fissaggio. Il vassoio può accettare 45 kg di carico. Adatto per profondità del rack di 800 mm o 1000 mm, la distanza tra ogni centro di fissaggio è 458 mm, regolabile in passi di 50 mm.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC