pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKS61G PRESA INC.SCHUKO 65X85 POST.GRIGIA - PKS61G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKS61G PRESA INC.SCHUKO 65X85 POST.GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - sonstige

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Materiale termoplastico

  • Senza alogeni -

  • Misura della flangia - Altro

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3303432319908

Codice prodotto

SNRPKS61G

Cod. produttore

PKS61G

Produttore

SNR

Tipologia:

sonstige

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Misura della flangia:

Altro

Con coperchio a cerniera:

Grado di protezione (IP):

IP54

Direzione di innesto:

Diritto

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

250 V

La presa industriale diritta da incasso, Pratika, con viti prigioniere completamente allentate, ha poli 2P+E, corrente nominale da 10 A a 16 A e la tensione di esercizio è di 250 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 65 mm x (A) 85 mm. Grado di protezione IP54, resistenza agli urti IK09. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035). La frequenza è 50 Hz o 60 Hz.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC