SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSCH45301 PLAF.DIAM.220 BIANCA IP44 60W - SCH45301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Con lampada inclusa - no
Resistenza agli urti - IK08
Confezione
1 PZ
EAN
8027605453019
Codice prodotto
SNRSCH45301
Cod. produttore
SCH45301
Produttore
SNR
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Con lampada inclusa:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Diametro esterno:
220 mm
Tipo cablaggio:
Non necessario
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Uscita della luce:
Diretto
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto per montaggio a parete:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC