pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL80764 MC CENTR.PAR.IP40 BIANCO SP 4M - SL80764

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di file - 1

  • numero di aperture per le prese - 0

  • Numero moduli DIN - 4

  • Tipo di copertura - Coperchio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3303430807643

Codice prodotto

SNRSL80764

Cod. produttore

SL80764

Produttore

SNR

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di file:

1

numero di aperture per le prese:

0

Numero moduli DIN:

4

Tipo di copertura:

Coperchio

Esecuzione coperchio:

Con taglio

Tipo di porta:

Altro

Coperchio/porta trasparente:

no

Segnale di passaggio porta:

no

Con serratura:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Profondità di incasso:

0 mm

Profondità interna:

68 mm

Morsettiera di terra:

no

Con slitta di separazione N:

no

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

Con piastra di montaggio:

no

Possibilità di applicazione:

no

Piombabile:

no

Colore:

Bianco

Esecuzione EMC:

no

Numero RAL:

9003

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

135 mm

Larghezza:

87 mm

Profondità:

86 mm

L'involucro leggero a prova di intemperie di mini Coreos per dispositivi modulari è disponibile senza porta. Questo involucro a montaggio su parete è fornito senza blocchi terminali. Le dimensioni totali sono (W) 87 mm x (H) 135 mm x (D) 86 mm. Consente il montaggio di dispositivi modulari su 1 fila di 4 moduli da 18 mm. La temperatura di funzionamento è fino a 60°C. Il grado di protezione è IP40. L'isolamento è di classe 2 secondo IEC 60439-3. Il materiale è in plastica autoestinguente, resistente al fuoco e al calore anomalo fino a 650 °C. Il colore dell'involucro è bianco (RAL 9003). È dotato di etichetta di identificazione e coperchio del cappuccio a vite.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC