SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL80768 MC CENTR.PAR.IP40 BIANCO SP 8M - SL80768

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Numero di file - 1
numero di aperture per le prese - 0
Numero moduli DIN - 8
Tipo di copertura - Coperchio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
3303430807681
Codice prodotto
SNRSL80768
Cod. produttore
SL80768
Produttore
SNR
Tipo di montaggio:
A parete
Numero di file:
1
numero di aperture per le prese:
0
Numero moduli DIN:
8
Tipo di copertura:
Coperchio
Esecuzione coperchio:
Con taglio
Tipo di porta:
Altro
Coperchio/porta trasparente:
no
Segnale di passaggio porta:
no
Con serratura:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Profondità di incasso:
0 mm
Profondità interna:
68 mm
Morsettiera di terra:
no
Con slitta di separazione N:
no
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Possibilità di applicazione:
no
Piombabile:
no
Colore:
Bianco
Esecuzione EMC:
no
Numero RAL:
9003
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
200 mm
Larghezza:
184 mm
Profondità:
86 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC