SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL80770 MC CENTR.PAR.IP40 BIANCO SP24M - SL80770

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Numero di file - 2
numero di aperture per le prese - 0
Numero moduli DIN - 12
Tipo di copertura - Coperchio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
19 Kg CO₂-eq
EAN
3295150807709
Codice prodotto
SNRSL80770
Cod. produttore
SL80770
Produttore
SNR
Tipo di montaggio:
A parete
Numero di file:
2
numero di aperture per le prese:
0
Numero moduli DIN:
12
Tipo di copertura:
Coperchio
Esecuzione coperchio:
Con taglio
Tipo di porta:
Altro
Coperchio/porta trasparente:
no
Segnale di passaggio porta:
no
Con serratura:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Profondità interna:
82 mm
Morsettiera di terra:
no
Con slitta di separazione N:
no
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Possibilità di applicazione:
no
Piombabile:
no
Colore:
Bianco
Esecuzione EMC:
no
Numero RAL:
9003
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
325 mm
Larghezza:
256 mm
Profondità:
100 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC