AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03611 PIASTRA FRONTALE NS250 H DIR3P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03611 PIASTRA FRONTALE NS250 H DIR3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 0 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per altezza scatola - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430036111

Codice prodotto

SNR03611

Cod. produttore

03611

Produttore

SNR

Larghezza:

500 mm

Altezza:

150 mm

Larghezza per installazione dell'armadio:

0 mm

Materiale:

Acciaio

Adatto per altezza scatola:

2000 mm

Numero di unità rack:

3

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Prisma, Sistema P, Piastra frontale per NS250 orizzontale, Leva, 3p. gamma: Prisma - grado di protezione IP: IP30 - tipo di prodotto o componente: piastra frontale - categoria accessori: accessorio per l'installazione - tipo di piastra frontale: tranciata - dispositivo installato: Easypact : fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione, Easypact : fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione, Easypact : fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione, Easypact : fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione - descrizione poli: 1x 3P : piastra montaggio supporto : CVS100...160 orizzontale installazione, 1x 3P : piastra montaggio supporto : CVS250 orizzontale installazione - posizione di funzionamento: orizzontale. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....