AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08371 2 PANNELLI ALTO/BASSO L600

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08371 2 PANNELLI ALTO/BASSO L600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 545 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Profondità - 230 mm

  • Colore - Bianco

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430083719

Codice prodotto

SNR08371

Cod. produttore

08371

Produttore

SNR

Larghezza:

545 mm

Altezza:

50 mm

Profondità:

230 mm

Colore:

Bianco

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

260 mm

Adatto per pannelli pavimento:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

9001

Con ingresso cavi:

Prisma Plus - Sistema G - Cass. parete - Piastre mtg. sup./inf. - Larg. = 600 mm . Tipo di componente o prodotto: Piastre superiori e inferiori. Applicazione spec. prodotto: Per montare un'estensione di una cassetta. Quantità per confezione: 2