SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08548 PORTA TRASP. IP55 L800 PRISMA P - 08548

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di scomparto
Esecuzione come porta di visione - sì
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no
Larghezza - 800 mm
Altezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
218 Kg CO₂-eq
EAN
3303430085485
Codice prodotto
SNR08548
Cod. produttore
08548
Produttore
SNR
Tipologia:
Porta di scomparto
Esecuzione come porta di visione:
sì
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Larghezza:
800 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
30 mm
Esecuzione EMC:
no
Materiale:
Vetro
Tipo superficie:
Altro
Colore:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP55

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC