SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10312 MUREVA ENCLOSURES CENTRALINO IP65 1X4 - 10312

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Numero di file - 1
Numero moduli DIN - 4
Tipo di copertura - Porta
Esecuzione coperchio - Chiuso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303430103127
Codice prodotto
SNR10312
Cod. produttore
10312
Produttore
SNR
Tipo di montaggio:
A parete
Numero di file:
1
Numero moduli DIN:
4
Tipo di copertura:
Porta
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Coperchio/porta trasparente:
sì
Con serratura:
no
Tipo di chiusura:
Cilindro
Materiale del corpo:
Plastica
Profondità di incasso:
0 mm
Profondità interna:
56 mm
Barra DIN:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Possibilità di applicazione:
no
Colore:
Grigio
Esecuzione EMC:
no
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
200 mm
Larghezza:
123 mm
Profondità:
112 mm