SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10350 MUREVA ENCLOSURES INTERFACCIA IP65 1X12 - 10350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Numero di file - 1
Numero moduli DIN - 18
Tipo di copertura - Porta
Esecuzione coperchio - Chiuso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430103509
Codice prodotto
SNR10350
Cod. produttore
10350
Produttore
SNR
Tipo di montaggio:
A parete
Numero di file:
1
Numero moduli DIN:
18
Tipo di copertura:
Porta
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Coperchio/porta trasparente:
sì
Con serratura:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Profondità di incasso:
0 mm
Profondità interna:
0 mm
Barra DIN:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Possibilità di applicazione:
sì
Colore:
Grigio
Esecuzione EMC:
no
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
280 mm
Larghezza:
448 mm
Profondità:
160 mm