AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10352 MUREVA ENCLOSURES INTERFACCIA IP65 3X12 - 10352

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10352 MUREVA ENCLOSURES INTERFACCIA IP65 3X12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di file - 3

  • Numero moduli DIN - 18

  • Tipo di copertura - Porta

  • Esecuzione coperchio - Chiuso

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430103523

Codice prodotto

SNR10352

Cod. produttore

10352

Produttore

SNR

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di file:

3

Numero moduli DIN:

18

Tipo di copertura:

Porta

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

Con serratura:

no

Tipo di chiusura:

Cilindro

Materiale del corpo:

Plastica

Profondità di incasso:

0 mm

Profondità interna:

88 mm

Barra DIN:

Con piastra di montaggio:

no

Possibilità di applicazione:

Colore:

Grigio

Esecuzione EMC:

no

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

610 mm

Larghezza:

448 mm

Profondità:

160 mm

Questo mini Mureva sagno per dispositivi modulari è dotato di portellina verde trasparente. Consente il montaggio di dispositivi modulari fino a 12 moduli da 18 mm su 3 file, una presa di alimentazione da 65 mm x 85 mm e quattro pulsanti. Le dimensioni della scatola sono (W) 448 mm x (H) 200 mm x (D) 160 mm. La corrente nominale è 125 A. La classe di isolamento elettrico è la classe II (doppio isolamento). Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 650°C. Il coloredell'involucro è grigio chiaro (RAL 7035). La temperatura di funzionamento è compresa tra-25°C e 60°C. Il presente involucro è conforme a IEC 60439-3. È dotato di tre kit di marcatura, tre cinghie di cablaggio. Viene fornito anche con una piastra per la presa di alimentazione da 65 mm x 85 mm e quattro piastre per i comandi dei pulsanti.