SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10354 MUREVA ENCLOSURESIP65 MOD INTERF 4 APERT - 10354

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Numero di file - 1
Numero moduli DIN - 5
Tipo di copertura - Porta
Esecuzione coperchio - Chiuso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430103547
Codice prodotto
SNR10354
Cod. produttore
10354
Produttore
SNR
Tipo di montaggio:
A parete
Numero di file:
1
Numero moduli DIN:
5
Tipo di copertura:
Porta
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Coperchio/porta trasparente:
no
Con serratura:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Barra DIN:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Possibilità di applicazione:
sì
Colore:
Grigio
Esecuzione EMC:
no
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
610 mm
Larghezza:
138 mm
Profondità:
160 mm