AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR15125 COM. CMV 10A 7 POSIZ. COM. VOLT. - 15125

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR15125 COM. CMV 10A 7 POSIZ. COM. VOLT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misurazione tra le fasi possibile -

  • Misurazione tra fase e neutro possibile -

  • Con posizione zero (off) -

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Montaggio distributore

  • Adatto per installazione in serie -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430151258

Codice prodotto

SNR15125

Cod. produttore

15125

Produttore

SNR

Misurazione tra le fasi possibile:

Misurazione tra fase e neutro possibile:

Con posizione zero (off):

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Montaggio distributore

Adatto per installazione in serie:

Con elemento di comando:

Grado di protezione (IP):

IP20

I 4 interruttori di selezione dei moduli sono progettati per installazione su guida DIN in cassette o armadi. Il commutatore voltmetrico utilizza un singolo voltmetro per la misurazione successiva delle tensioni (da fase a fase e da fase a neutro) di un circuito trifase. Durabilità elettrica di 1.000.000 di operazioni e durata meccanica di 2.000.000 di operazioni per una categoria di utilizzo di tipo AC21A-3. Il prodotto è calibrato per la rete a 440V AC. 7 contatti per 1 fase, 2 fasi, 3 fasi, da 1 fase a neutro, da 2 fasi a neutro, da 3 fasi a neutro o nessuna. Conforme alle norme IEC/EN 60947-3. Grado di protezione in ingresso IP66 sul lato anteriore e IP20 sul lato posteriore a livello del terminale. Dimensioni del prodotto: altezza 60 mm, larghezza 36 mm e profondità 75 mm.