AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR15126 COM. CMA 10A 4 POSIZ. COM. AMP. - 15126

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR15126 COM. CMA 10A 4 POSIZ. COM. AMP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con posizione zero (off) -

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Montaggio distributore

  • Adatto per installazione in serie -

  • Con elemento di comando -

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430151265

Codice prodotto

SNR15126

Cod. produttore

15126

Produttore

SNR

Con posizione zero (off):

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Montaggio distributore

Adatto per installazione in serie:

Con elemento di comando:

Grado di protezione (IP):

IP20

I 4 interruttori di selezione dei moduli sono progettati per installazione su guida DIN in cassette o armadi. Il commutatore amperometrico utilizza un amperometro singolo (per mezzo di trasformatori di corrente) per la misurazione successiva delle correnti di un circuito trifase. Durabilità elettrica di 1.000.000 di operazioni e durata meccanica di 2.000.000 di operazioni per una categoria di utilizzo di tipo AC21A-3. Il prodotto è calibrato per un circuito con potenza nominale 10A. 4 contatti per 1 fase, 2 fasi, 3 fasi o nessuna. Conforme alle norme IEC/EN 60947-3. Grado di protezione in ingresso IP66 sul lato anteriore e IP20 sul lato posteriore a livello del terminale. Dimensioni del prodotto: altezza 60 mm, larghezza 36 mm e profondità 75 mm.