SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18875 INT. AUT. NG125LMA 2P 63A C.MA - 18875

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 47 mm
Caratteristica di intervento - Altro
Numero di poli (totale) - 2
Numero di poli protetti - 2
Corrente nominale - 63 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303430188759
Codice prodotto
SNR18875
Cod. produttore
18875
Produttore
SNR
Profondità di incasso:
47 mm
Caratteristica di intervento:
Altro
Numero di poli (totale):
2
Numero di poli protetti:
2
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
230 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
690 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
8 kV
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
100 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
50 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Montaggio a incasso:
no
Conduttore neutro a connessione:
sì
Categoria di sovratensione:
4
Grado di inquinamento:
3
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
30...70 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...50 mm²