pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18892 INT. AUT. NG125NA 3P 125A - 18892

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18892 INT. AUT. NG125NA 3P 125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale - no

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - no

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - no

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 500 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

165 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3303430188926

Codice prodotto

SNR18892

Cod. produttore

18892

Produttore

SNR

Esecuzione come interruttore principale:

no

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

500 V

Corrente nominale permanente Iu:

125 A

Numero di poli:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

Azionamento a motore integrato:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Bloccabile:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Acti9 NG125 è un sezionatore. È un sezionatore 3P con corrente nominale di 125A a 500 V AC. Questo interruttore di manovra-sezionatore è utilizzato per il controllo (apertura e chiusura dei circuiti sotto carico). Questo prodotto viene utilizzato anche per la disconnessione di circuiti elettrici in carico già protetti da sovraccarichi e cortocircuiti. Dispone di un'indicazione di contatto di posizione adatta per l'isolamento industriale secondo la norma IEC 60947-3. La resistenza elettrica arriva fino a 1000 cicli. La resistenza meccanica arriva fino a 20000 cicli. La tensione nominale di isolamento Ui è 690 V AC. Ha una tensione nominale di tenuta a impulso Uimp di 8kV. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Può essere montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 9 passi da 9 mm. Le dimensioni totali sono (H) 81 mm x (L) 103 mm x (P) 81 mm. Il peso è 0,72 kg. Il colore è nero (RAL 9005). Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 o IP40 in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -10°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 70°C. Questo prodotto è conforme alla norma IEC 60947-3.