AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18892 Interruttore sezionatore accessor. NG125NA 3P 125A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18892 Interruttore sezionatore accessor. NG125NA 3P 125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione come interruttore generale - no

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430188926

Codice prodotto

SNR18892

Cod. produttore

18892

Produttore

SNR

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

125 A

Numero di poli:

3

Versione come interruttore generale:

no

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

no

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Interbloccabile:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

500 V

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

Motorizzazione opzionale:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Motorizzazione integrata:

no

Acti9 NG125 è un sezionatore. È un sezionatore 3P con corrente nominale di 125A a 500 V AC. Questo interruttore di manovra-sezionatore è utilizzato per il controllo (apertura e chiusura dei circuiti sotto carico). Questo prodotto viene utilizzato anche per la disconnessione di circuiti elettrici in carico già protetti da sovraccarichi e cortocircuiti. Dispone di un'indicazione di contatto di posizione adatta per l'isolamento industriale secondo la norma IEC 60947-3. La resistenza elettrica arriva fino a 1000 cicli. La resistenza meccanica arriva fino a 20000 cicli. La tensione nominale di isolamento Ui è 690 V AC. Ha una tensione nominale di tenuta a impulso Uimp di 8kV. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Può essere montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 9 passi da 9 mm. Le dimensioni totali sono (H) 81 mm x (L) 103 mm x (P) 81 mm. Il peso è 0,72 kg. Il colore è nero (RAL 9005). Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 o IP40 in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -10°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 70°C. Questo prodotto è conforme alla norma IEC 60947-3.