AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19033 VIGI NG125 3P 63A 1000MA S CL.A - 19033

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19033 VIGI NG125 3P 63A 1000MA S CL.A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...415 V

  • Corrente nominale - 63 A

  • Corrente di guasto nominale - 1...1 A

  • Tempo di ritardo max. - 60 ms

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430190332

Codice prodotto

SNR19033

Cod. produttore

19033

Produttore

SNR

Tensione nominale:

230...415 V

Corrente nominale:

63 A

Corrente di guasto nominale:

1...1 A

Tempo di ritardo max.:

60 ms

Numero di poli:

3

Tipo di corrente di guasto:

A

Protezione da scatto intempestivo:

VigiNG125 è un dispositivo modulare aggiuntivo a corrente residua. È un 3P e la corrente nominale è 63 A. La classe di protezione da dispersione a terra è un tipo A con sensibilità di 1000 mA e una tecnologia indipendente dalla tensione. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi di cavi, scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Questo prodotto è conforme alla norma IEC 60947-2. La tensione di esercizio nominale Ue è compresa tra 230VAC e 415 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 690 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 8 kV. Il grado di inquinamento è 3. Può essere montato su guida DIN simmetrica da 35 mm. Larghezza in passi da 9 mm è 9. Le dimensioni totali sono (H) 162 mm x (L) 118 mm x (P) 81 mm. Il peso è 0,41 kg. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un armadio.