pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19059 CONTATTO PER GUASTO SDV NC NG125 - 19059

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19059 CONTATTO PER GUASTO SDV NC NG125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Interruttore segnalatore

  • Numero moduli DIN - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti di commutazione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430190592

Codice prodotto

SNR19059

Cod. produttore

19059

Produttore

SNR

Funzione:

Interruttore segnalatore

Numero moduli DIN:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Tensione di commutazione nominale:

2 A

Tensione nominale:

250 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Questo ausiliario elettrico Acti9 Vigi NG125 è un contatto di indicazione guasti. È dedicato all'Acti9 Vigi NG125. Viene utilizzato per l'indicazione remota della posizione del dispositivo associato. Dispone di interruttore a 1 posizione con contatti tipo 1 NC. La larghezza in passi da 9 mm è 1. La frequenza di funzionamento è compresa tra 50 Hz e 60 Hz. La corrente nominale In è compresa tra 0,1A e 1A (AC-14) alla tensione nominale di 250VCA. Le dimensioni sono (L) 8.8 mm x (A) 36 mm x (P) 34.64 mm. La temperatura di esercizio è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di conservazione va da -40°C a +85°C.