pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19066 SGANC. LANCIO CORR. MX+OF NG125 - 19066

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19066 SGANC. LANCIO CORR. MX+OF NG125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Sganciatore di apertura

  • Numero moduli DIN - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430190660

Codice prodotto

SNR19066

Cod. produttore

19066

Produttore

SNR

Funzione:

Sganciatore di apertura

Numero moduli DIN:

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Tensione nominale:

24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Questo ausiliario elettrico MX+OF Acti9 è un dispositivo di rilascio bobina a lancio di corrente con contatto ausiliario aperto/chiuso. È dedicato a NG125. Questo dispositivo include un OF di contatto aperto/chiuso per indicare la posizione aperta o chiusa dell'interruttore. Viene fornito con un contatto di autointerruzione. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Il prodotto sgancia il dispositivo associato quando è acceso. La corrente operativa nominale è 6A fino a 240 V AC, 3A per più di 240 V AC, 2A fino a 48VDC e 1A a 130 V DC. La tensione del circuito di controllo Uc è 24VAC o 24 V DC. Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1.