AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19072 Contatti aperto-chiuso e sganciato OF+SD per NG125

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19072 Contatti aperto-chiuso e sganciato OF+SD per NG125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 2

  • Tensione nominale - 230 V

  • Larghezza in numero di moduli - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430190721

Codice prodotto

SNR19072

Cod. produttore

19072

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

2

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

0

Numero di contatti di segnalazione:

1

Corrente di commutazione nominale:

6 A

Funzione:

Contatto di segnalazione

Tipo di tensione:

AC

Questo ausiliario elettrico Acti9 NG125 è un contatto aperto/chiuso e segnalazione di gusto doppio, montato su guida DIN. È dedicato a Acti9 NG125, NG125NA e NG125LMA. Viene utilizzato per l'indicazione remota della posizione del dispositivo associato. I2 contatti di scambio indica la posizione "aperta"o "chiusa"del dispositivo associato e la posizione del dispositivo associato in caso di guasto elettrico o di azionamento dell'ausiliario di intervento. Larghezza in passi da 9 mm è 1. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Funziona anche con corrente continua. La corrente operativa nominale In è compresa tra 1A (mini) e 6A (maxi) a seconda della tensione nominale. La tensione di esercizio nominale Ue è fino a 415VAC e 130 V DC. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 .