AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19088 MANOVRA ROT.RINV. NERA NG125 - 19088

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19088 MANOVRA ROT.RINV. NERA NG125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Con asse -

  • Adatto per disgiuntore - no

  • Adatto per sezionatore di carico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430190882

Codice prodotto

SNR19088

Cod. produttore

19088

Produttore

SNR

Colore:

Nero

Con asse:

Adatto per disgiuntore:

no

Adatto per sezionatore di carico:

Questo accessorio Acti9 NG125 è una maniglia rotativa standard nera estesa. È dedicato all'interruttore Acti9 NG125 3P o 4P con installazione frontale. Impedisce l'apertura della porta quando l'interruttore è in posizione aperta O. Mantiene la disconnessione. Il lucchetto è possibile quando il dispositivo è in posizione aperta O (o posizione ON). Il diametro del lucchetto è da 3 mm a 6 mm. È un set di 1 dispositivo. Il colore della maniglia è nero. Il materiale è una termoplastica autoestinguente appositamente sviluppata da Schneider Electric. Il grado di protezione della maniglia è IP55.