SCHNEIDER ELECTRIC - SNR21102 Interruttore protezione motore P25M 3P 0,25÷0,40A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.25...0.4 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 4.8...4.8 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303430211020
Codice prodotto
SNR21102
Cod. produttore
21102
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.25...0.4 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
4.8...4.8 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
0.4 A
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Larghezza:
45 mm
Profondità:
70 mm
Altezza:
89 mm