SCHNEIDER ELECTRIC - SNR21103 PROT. MOT. P25M 0.4-0.63 A - 21103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 0.4...0.63 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 7.56...7.56 A
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Corrente nominale permanente Iu - 0.63 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303430211037
Codice prodotto
SNR21103
Cod. produttore
21103
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
0.4...0.63 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
7.56...7.56 A
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Corrente nominale permanente Iu:
0.63 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
0.37 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di poli:
3
Altezza:
89 mm
Larghezza:
45 mm
Profondità:
70 mm