SCHNEIDER ELECTRIC - SNR21110 PROT. MOT. P25M 9-14 A - 21110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 9...14 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 168...168 A
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Corrente nominale permanente Iu - 14 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303430211105
Codice prodotto
SNR21110
Cod. produttore
21110
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
9...14 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
168...168 A
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Corrente nominale permanente Iu:
14 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
3 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
15 kA
Altezza:
89 mm
Larghezza:
45 mm
Profondità:
70 mm