SCHNEIDER ELECTRIC - SNR21111 PROT. MOT. P25M 13-18 A - 21111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 13...18 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 216...216 A
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Corrente nominale permanente Iu - 18 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303430211112
Codice prodotto
SNR21111
Cod. produttore
21111
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
13...18 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
216...216 A
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Corrente nominale permanente Iu:
18 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
4 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7.5 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
15 kA
Altezza:
89 mm
Larghezza:
45 mm
Profondità:
70 mm