SCHNEIDER ELECTRIC - SNR21113 PROT. MOT. P25M 20-25 A - 21113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 20...25 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 300...300 A
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Corrente nominale permanente Iu - 25 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303430211136
Codice prodotto
SNR21113
Cod. produttore
21113
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
20...25 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
300...300 A
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Corrente nominale permanente Iu:
25 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
5.5 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
11 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
15 kA
Altezza:
89 mm
Larghezza:
45 mm
Profondità:
70 mm