SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28566 CONCENTRATORE RM12T 220/240VCA - 28566

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Funzione - Per reti a corrente trifase
Intervallo di misura della tensione - 220...240 V
Frequenza d'esercizio nominale - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430285663
Codice prodotto
SNR28566
Cod. produttore
28566
Produttore
SNR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Funzione:
Per reti a corrente trifase
Intervallo di misura della tensione:
220...240 V
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
5 s
Visualizzazione della corrente differenziale:
no
Salvataggio errori possibile:
no
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Larghezza:
106 mm
Altezza:
81 mm
Profondità:
73.5 mm