AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28566 Mutiplexer di connessione RM12T, relè di monitoraggio VigiPacT RMH, 220/240VAC 50/60Hz, fino a 12 sensori

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28566 Mutiplexer di connessione RM12T, relè di monitoraggio VigiPacT RMH, 220/240VAC 50/60Hz, fino a 12 sensori

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti in corrente trifase

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Min. ritardo all'eccitazione - 0 s

  • Max. ritardo all'eccitazione - 5 s

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430285663

Codice prodotto

SNR28566

Cod. produttore

28566

Produttore

SNR

Funzione:

Per reti in corrente trifase

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione:

5 s

Indicatore corrente differenziale:

no

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Numero di contatti NO:

1

Larghezza:

106 mm

Altezza:

81 mm

Profondità:

73.5 mm

Tensione misurabile:

220...240 V

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

Concentratore RM12T, 220/240 Vca. gamma: Vigirex - gamma prodotto: Vigirex - nome abbreviato: RM12T - applicazione relè: relè di monitoraggio. Benefici: I relè Vigirex sono dotati di un'elettronica a microprocessore con tecnologia di tipo super immunizzato in grado di funzionare, senza provocare sganci intempestivi, anche negli impianti molto perturbati.... Applicazioni: Il relé Vigirex è presente a tutti i livelli dell'installazione, sugli arrivi BT, la distribuzione di potenza, il controllo industrialee la distribuzione terminale....