SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28904 INS80 3P MANOPOLA NERA - 28904

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Corrente nominale permanente Iu - 80 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V - 37 kW
Numero di poli - 3
Adatto per montaggio a pavimento - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Compact INS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430289043
Codice prodotto
SNR28904
Cod. produttore
28904
Produttore
SNR
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente Iu:
80 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
37 kW
Numero di poli:
3
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Adatto per montaggio distributore:
sì
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40