SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28917 INS40 4P MANOPOLA ROSSA - 28917

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione come interruttore di sicurezza - sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Corrente nominale permanente Iu - 40 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V - 20 kW
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Compact INS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430289173
Codice prodotto
SNR28917
Cod. produttore
28917
Produttore
SNR
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente Iu:
40 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
20 kW
Numero di poli:
4
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Adatto per montaggio distributore:
sì
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40