SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28929 INS160 4P MANOPOLA ROSSA - 28929

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione come interruttore di sicurezza - sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 750 V
Corrente nominale permanente Iu - 160 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V - 75 kW
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Compact INS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430289296
Codice prodotto
SNR28929
Cod. produttore
28929
Produttore
SNR
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
750 V
Corrente nominale permanente Iu:
160 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
75 kW
Numero di poli:
4
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Adatto per montaggio distributore:
sì
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40