pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31053 MANOVRA RINV.FRONT.ROSSA INS320/630 - 31053

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31053 MANOVRA RINV.FRONT.ROSSA INS320/630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Rosso

  • Con asse -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430310532

Codice prodotto

SNR31053

Cod. produttore

31053

Produttore

SNR

Colore:

Rosso

Con asse:

È una maniglia rotativa rossa telescopica con frontale giallo per dispositivi Compact INS320/400/630, Compact INV320/400/630 e Compact NSJ400. È adatta all'isolamento ed è utilizzata per applicazioni standard. La maniglia rotativa è un accessorio di controllo frontale, per applicazioni di spegnimento di emergenza con macchine utensili. Le maniglie rotative sono progettate per offrire un'ottima manovrabilità, ma prestazioni elevate in caso di interruzione delle correnti. La versione telescopica consente di azionare i dispositivi installati sul retro dei quadri, dal fronte dei quadri stessi. I gradi di protezione sono IP55 e IK08. Può essere bloccata nella posizione OFF utilizzando da uno a tre lucchetti di diametro da 5 a 8 mm (non forniti).