AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31103 INS250 200A FISSO ANT 4P MAN NERA - 31103

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - no

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

  • Corrente nominale permanente Iu - 200 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V - 90 kW

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430311034

Codice prodotto

SNR31103

Cod. produttore

31103

Produttore

SNR

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente Iu:

200 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

90 kW

Numero di poli:

4

Adatto per montaggio a pavimento:

Adatto per montaggio distributore:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Compact INS250-160 è un interruttore-sezionatore non automatico a 4 poli con maniglia rotativa nera. È adatto all'isolamento con sezionamento visualizzato, come definito dalle norme IEC 60947-1 e IEC60947-3. La corrente di funzionamento è 160A a 415VAC nelle categorie AC22A e AC23A. La tensione nominale è 690VAC 50/60Hz o 250VDC. La maniglia rotativa nera è progettata per offrire un'ottima manovrabilità e prestazioni elevate in caso di interruzione delle correnti. Compact INS 250-160 è un dispositivo conisolamento frontale in classe II in conformità con la norma IEC 60664.