AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31334 INS1250 FISSO ANT 3P MAN NERA - 31334

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31334 INS1250 FISSO ANT 3P MAN NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

  • Corrente nominale permanente Iu - 1250 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento

  • Tipologia di azionamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430313342

Codice prodotto

SNR31334

Cod. produttore

31334

Produttore

SNR

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente Iu:

1250 A

Numero di poli:

3

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tipologia di azionamento:

Altro

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Compact INS1250 è un interruttore-sezionatore non automatico a 3 poli con maniglia rotativa nera. È adatto all'isolamento con sezionamento visualizzato, come definito dalle norme IEC 60947-1 e IEC60947-3. La corrente di funzionamento è 1250A a 415VAC nelle categorie AC21A, AC22A e AC23A. La tensione nominale è 690VAC 50/60Hz o 250VDC. La maniglia rotativa nera è progettata per offrire un'ottima manovrabilità e prestazioni elevate in caso di interruzione delle correnti. Compact INS1250 è un dispositivo con isolamento frontale in classe II in conformità con la norma IEC 60664.