pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR32610 PIASTRA COMM NSX400/630 TELECOM VCA - 32610

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR32610 PIASTRA COMM NSX400/630 TELECOM VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430326106

Codice prodotto

SNR32610

Cod. produttore

32610

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

È un sistema di commutazione della sorgente controllato a distanza per i dispositivi Compact NSX 400/630. È composto da una piastra ACP e da un sistema di interblocco elettrico. Questo ACP fornisce in un'unica unità la protezione del controllore, il controllo e il collegamento ai dispositivi. L'interblocco elettrico è implementato dall'unità IVE che integra i circuiti di controllo e una morsettiera esterna. I circuiti di controllo integrati implementano i ritardi necessari per il corretto trasferimento della sorgente. La tensione di alimentazione è da 48VAC a 415VAC 50/60 Hz, o 440VAC a 60Hz.
SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC