AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33664 MX/XF 380/480VCA - 33664

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33664 MX/XF 380/480VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 380...480 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Adatto per disgiuntore -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430336648

Codice prodotto

SNR33664

Cod. produttore

33664

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

380...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

380...480 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Adatto per disgiuntore:

Adatto per interruttore di carico:

Adatto per salvamotore:

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Si tratta di una bobina a lancio di corrente MX per dispositivi da Compact NS 630b a Compact NS 3200. Ha una tensione nominale da 380VAC a 480VAC a 50/60 Hz. È un dispositivo ausiliario utilizzato per applicazioni di spegnimento di emergenza o di apertura remota. L'ausiliario apre l'interruttore quando la tensione di controllo Un supera il 70% della tensione nominale Un. È conforme alla norma IEC 60947.2. Il dispositivo da Compact NS 630b a Compact NS 3200 può essere dotato di un ausiliario 1 MX o 1 MN.