AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48158 ATTACCHI VERT SUP 4P NW08/20 - 48158

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48158 ATTACCHI VERT SUP 4P NW08/20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430481584

Codice prodotto

SNR48158

Cod. produttore

48158

Produttore

SNR

Montaggio vert. a monte della connessione posteriore, Per NW 08..20, 4 poli. tipo di prodotto o componente: attacchi posteriori - categoria accessori: accessorio di collegamento - compatibilità gamma: Masterpact - Masterpact NW - numero di poli: 4P - Corrente nominale [In]: 1000 A H1 estraibile, 1000 A H1 fisso, 1000 A H10 estraibile, 1000 A H10 fisso, 1000 A H1b estraibile, 1000 A H1b fisso, 1000 A H2 estraibile, 1000 A H2 fisso, 1000 A H2A estraibile, 1000 A H2A fisso, 1000 A H3 estraibile, 1000 A H3 fisso, 1000 A HA estraibile, 1000 A HA fisso, 1000 A HA10 estraibile, 1000 A HA10 fisso, 1000 A HF estraibile, 1000 A HF fisso, 1000 A L1 estraibile, 1000 A L1 fisso, 1000 A N1 estraibile, 1000 A N1 fisso, 1000 A N2 estraibile, 1000 A N2 fisso, 1000 A NA estraibile, 1000 A NA fisso, 1250 A H1 estraibile, 1250 A H1 fisso, 1250 A H10 estraibile, 1250 A H10 fisso, 1250 A H1b estraibile, 1250 A H1b fisso, 1250 A H2 estraibile, 1250 A H2 fisso, 1250 A H2A estraibile, 1250 A H2A fisso, 1250 A H3 estraibile, 1250A H3 fisso, 1250 A HA estraibile, 1250 A HA fisso, 1250 A HA10 estraibile, 1250 A HA10 fisso, 1250 A HF estraibile, 1250 A HF fisso, 1250 A L1 estraibile, 1250 A L1 fisso, 1250 A N1 estraibile, 1250 A N1 fisso, 1250 A N2 estraibile, 1250 A N2 fisso, 1250A NA estraibile, 1250 A NA fisso, 1600 A H1 estraibile, 1600 A H1 fisso, 1600 A H10 estraibile, 1600 A H10 fisso, 1600 A H1b estraibile, 1600 A H1b fisso, 1600 A H1T estraibile, 1600 A H1T fisso, 1600 A H2 estraibile, 1600 A H2 fisso, 1600 A H2A estraibile, 1600 A H2A fisso, 1600 A H3 estraibile, 1600 A H3 fisso, 1600 A HA estraibile, 1600 A HA fisso, 1600 A HA10 estraibile, 1600 A HA10 fisso, 1600 A HF estraibile, 1600 A HF fisso, 1600 A L1 estraibile, 1600 A L1 fisso, 1600 A N1 estraibile, 1600 A N1 fisso, 1600 A N2 estraibile, 1600 A N2 fisso, 1600 A NA estraibile, 1600 A NA fisso, 2000 A H1 estraibile, 2000 A H1 fisso, 2000 A H10 estraibile, 2000 A H10 fisso, 2000 A H1b estraibile, 2000 A H1b fisso, 2000 A H1T estraibile, 2000 A H1T fisso, 2000 A H2 estraibile, 2000 A H2 fisso, 2000 A H2A estraibile, 2000 A H2A fisso, 2000 A H3 fisso, 2000 A HA estraibile, 2000 A HA fisso, 2000 A HA10 estraibile, 2000 A HA10 fisso, 2000 A HF estraibile, 2000 A HF fisso, 2000 A L1 fisso, 2000 A N1 estraibile, 2000 A N1 fisso, 2000 A N2 estraibile, 2000 A N2 fisso, 250 A H1 estraibile, 800 A H1 estraibile, 800 A H1 fisso, 800 A H10 estraibile, 800 A H10 fisso, 800 A H1b estraibile, 800 A H1b fisso, 800 A H2 estraibile, 800 A H2 fisso, 800 A H2A estraibile, 800 A H2A fisso, 800 A H3 estraibile, 800 A H3 fisso, 800 A HA estraibile, 800 A HA fisso, 800 A HA10 estraibile, 800 A HA10 fisso, 800 A HF estraibile, 800 A HF fisso, 800 A L1 estraibile, 800 A L1 fisso, 800 A N1 estraibile, 800 A N1 fisso, 800 A N2 estraibile, 800A N2 fisso, 800 A NA estraibile, 800 A NA fisso.