SCHNEIDER ELECTRIC - SNR50172 Cartuccia Cardew per Vigilohm - Tipo C - 660 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Livello di protezione - 1.6 kV
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Tensione nominale AC - 660 V
Tensione massima continuativa AC - 1000 V
Con contatto di segnalazione a distanza - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430501725
Codice prodotto
SNR50172
Cod. produttore
50172
Produttore
SNR
Livello di protezione:
1.6 kV
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Tensione nominale AC:
660 V
Tensione massima continuativa AC:
1000 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Dimensione / Misura:
Altri
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Livello di protezione L-N:
1 kV
Livello di protezione N-PE:
0.66 kV
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
Altri