pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56053 TOROIDE RETTANGOLARE 280X115 X VIGIREX - 56053

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56053 TOROIDE RETTANGOLARE 280X115 X VIGIREX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 1600 A

  • Tarato -

  • Con protezione dal contatto -

  • Diametro dell'apertura - 280 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430560531

Codice prodotto

SNR56053

Cod. produttore

56053

Produttore

SNR

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

1600 A

Tarato:

Con protezione dal contatto:

Diametro dell'apertura:

280 mm

Fissaggio a scatto:

no

Con guida in rame:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

3

Questo toroide è dedicato ai relè di monitoraggio e protezione della corrente residua Vigirex. Le dimensioni interne del toroide sono 280 mm x 155 mm e il peso è 11 kg. La dimensione del cablaggio deve essere compresa tra 0,5 e 2,5 mm². La lunghezza del cablaggio non deve superare i 10 m. Consente la misurazione di una corrente nominale fino a 1600A per i relè di protezione e monitoraggio Vigirex. La sensibilità Vigirex deve essere impostata su 300 mA.