SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56173 VIGIREX RH99M 220/240VCA R.M - 56173

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Funzione - Per reti a corrente trifase
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303430561736
Codice prodotto
SNR56173
Cod. produttore
56173
Produttore
SNR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Funzione:
Per reti a corrente trifase
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
220...240 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
220...240 V
Intervallo di misura della tensione:
220...240 V
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Soglia d'intervento intensità di corrente 1:
0...30 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 2:
0...30000 mA
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
4.5 s
Visualizzazione della corrente differenziale:
no
Salvataggio errori possibile:
no
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
1
Larghezza:
54 mm
Altezza:
97 mm
Profondità:
74 mm